Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F1005-E Verdeckt Innen & Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis F1005-E Verdeckt Innen & Außen
Axis F1005-E Verdeckt Innen & Außen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23206727
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0675-001
EAN/GTIN:
     7331021045514
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Flexible Installation
Die AXIS F1005-E Sensoreinheit ist in Kombination mit einer AXIS F-Haupteinheit die ideale Lösung für besonders unauffällige Überwachungslösungen im Innen-, Außen- und mobilen Bereich. Die AXIS F1005-E lässt sich diskret in kleinsten Zwischenräumen platzieren, bündig mit Wand oder Decke oder in eine Kennleuchte oben auf einem Rettungsfahrzeug einbauen. Die robuste IP66-konforme Sensoreinheit widersteht Staub, Regen, Schnee, Vibrationen, Stößen und Temperaturschwankungen.

Die AXIS F1005-E besteht aus einem Bildsensor und einem festen Objektiv, das ein weites horizontales Sichtfeld von 113° in HDTV 1080p bietet. Sie ist mit einem 3 oder 12 m langen Kabel versehen, an das die AXIS F-Haupteinheit angeschlossen wird, die im Innenbereich, in einem Fahrzeug oder im Außenbereich in einem Gehäuse platziert werden kann.
Weitere Informationen:
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
113 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Verdeckt
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Video
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5505-831
ab € 122,94*
Zubehör
Axis
5506-211
ab € 20,82*
Zubehör
Axis
5505-811
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.