| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23206728 Herst.-Nr.: 0676-001 EAN/GTIN: 7331021045453 |
| |
|
| | |
| Flexible Installation Die AXIS F1005-E Sensoreinheit ist in Kombination mit einer AXIS F-Haupteinheit die ideale Lösung für besonders unauffällige Überwachungslösungen im Innen-, Außen- und mobilen Bereich. Die AXIS F1005-E lässt sich diskret in kleinsten Zwischenräumen platzieren, bündig mit Wand oder Decke oder in eine Kennleuchte oben auf einem Rettungsfahrzeug einbauen. Die robuste IP66-konforme Sensoreinheit widersteht Staub, Regen, Schnee, Vibrationen, Stößen und Temperaturschwankungen.
Die AXIS F1005-E besteht aus einem Bildsensor und einem festen Objektiv, das ein weites horizontales Sichtfeld von 113° in HDTV 1080p bietet. Sie ist mit einem 3 oder 12 m langen Kabel versehen, an das die AXIS F-Haupteinheit angeschlossen wird, die im Innenbereich, in einem Fahrzeug oder im Außenbereich in einem Gehäuse platziert werden kann. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Merkmale | Typ | Sensoreinheit | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |