Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F1015 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis F1015 Sensoreinheit
Axis F1015 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23206730
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0678-001
EAN/GTIN:
     7331021045460
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Unauffällige Installation
Die AXIS F1015 Sensoreinheit eignet sich in Kombination mit einer AXIS F-Haupteinheit ideal für den Einsatz im Rahmen von Überwachungsanwendungen für Innenbereiche. Die Sensoreinheit lässt sich auf kleinstem Raum und bündig mit Wand oder Decke anbringen, während die Haupteinheit in einiger Entfernung mit mehr Platz aufgestellt werden kann.

Die AXIS F1015 besteht aus einem Bildsensor und einem Vario-Fokus-Objektiv, das ein horizontales Sichtfeld von 53° bis 108° in HDTV 1080p bietet. Mit dem Vario-Fokus-Objektiv haben Benutzer die Möglichkeit das Sichtfeld flexibel an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Im Telemodus können feinere Details in einem schmaleren Sichtfeld erfasst werden. Im Weitwinkelmodus wird ein größerer Anteil einer Szene abgedeckt.

Die AXIS F1015 ist mit einem 3 oder 12 m langen Kabel für den Anschluss an die AXIS F Haupteinheit ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört auch eine AXIS F8201 Montagehalterung mit variablem Winkel, mit dem die Sensoreinheit sicher befestigt und in jede Stellung geneigt werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5505-831
ab € 122,94*
Zubehör
Axis
5505-811
ab € 23,01*
Zubehör
Axis
5506-571
ab € 30,35*
Zubehör
Axis
5506-221
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.