Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TLBP2S-V Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit TLBP2S-V Rack Zubehör
Panduit TLBP2S-V Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23262287
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TLBP2S-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,522*
€ 25,61118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,322*
€ 25,37318
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,702*
€ 23,44538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.