Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 725 240 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive 725 240 GB Silber
Transcend JetDrive 725 240 GB Silber
Transcend JetDrive 725 240 GB Silber
Transcend JetDrive 725 240 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23295267
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GJDM725
EAN/GTIN:
     760557830092
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends neue JetDrive SSD Upgrade Kits für MacBook Air und MacBook Pro mit Retina Display. Mit Transcends JetDrive SSD Upgrade Kits können Sie sowohl den Speicher als auch die Leistung Ihres Mac steigern. Alles was hierfür gebraucht wird, ist schon dabei: Zubehör, Anleitung und ein passendes USB 3.1 Gen 1 Aluminiumgehäuse für die Weiterverwendung der Original-SSD. Transcends JetDrive SSDs werden mit einer fünfjährigen Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
240 GB
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GJDM725
ab € 91,77*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM725
ab € 418,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.