Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio AE-1200WHD-1AVEF Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio AE-1200WHD-1AVEF Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Edelstahl
Casio AE-1200WHD-1AVEF Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23297456
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     AE-1200WHD-1AVEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
armbanduhr casio
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Elektronisch
Wasserfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Countdown-Funktion
Ja
Kalender
Ja
Kalender-Typ
Tag
Wasserdicht bis Tiefe
100 m
Weltzeitfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Harz, Edelstahl
Gehäusefarbe
Edelstahl
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Edelstahl
Gehäuseform
Quadratisch
Hauptfarbe Zifferblatt
Schwarz/Grau
Markierungstyp
Arabischen Ziffern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.