Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6148.000 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6148.000 Lenkrolle
Rittal CP 6148.000 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23308776
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6148.000
EAN/GTIN:
     4028177206007
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lenkrolle mit Feststeller
Befestigungsgewinde M12 x 20. Für: Anreihsystem TS 8, System-Einzelschrank SE 8, PC-Schranksystem, Standfuß-Bodenplatte, Standfuß 6106.200/6106.300, TopPult Unterteile, Industrial Workstation, Data Rack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Lenkrolle
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Kompatibilität
TS, SE, PC, TP, IW
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.