Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 972.83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 972.83
Paulmann 972.83
Paulmann 972.83
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23330898
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97283
EAN/GTIN:
     4000870972830
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Die Stromeinspeisung ist perfekt für alle, die Ihr Seilsystem nach Ihren speziellen Anforderungen erstellen bzw. anpassen wollen.

Produkteigenschaften
- Oberfläche/Farbe: Chrom matt
- Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme inkl. Montageanleitung

Kombinieren Sie selbst - Flexibilität ohne Grenzen.
Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme
Maximale Flexibilität dank eines umfangreichen Sortimentes an Komponenten wie z. B. Basissysteme, unterschiedliche Spots, Seile und Zubehör. Mit diesen Komponenten ist nahezu jede Lichtlösung in Wohnräumen zu realisieren.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Höhe
30 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
300 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.