Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Comet Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Comet Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 Halogen
Paulmann Comet Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 Halogen
Paulmann Comet Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 Halogen
Paulmann Comet Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23330909
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     9711229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
Die Seileinzelleuchte -Comet- kann je nach Bedarf mit den unterschiedlichsten Halogen Leuchtmitteln bis max. 50W bestückt werden. Dies ermöglicht den Einsatz für eine Vielzahl von Anwendungen.

Produkteigenschaften
- Oberfläche/Farbe: Chrom
- Seilleuchte max. 50W inkl. Montageanleitung
- Ohne Leuchtmittel, Halogen Akzent flood 38° 50W (83204)
- Gerichtetes Licht setzt Licht-Akzente durch das Anstrahlen von Objekten.
- Halogen Niedervolt, spart bis zu 50% Strom gegenüber herkömmlichen Glühlampen und läßt sich problemlos dimmen.
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!

Kombinieren Sie selbst - Flexibilität ohne Grenzen.
Comet Seilleuchte für Halogen 12Volt-Seilsysteme
Maximale Flexibilität dank eines umfangreichen Sortimentes an Komponenten wie z. B. Basissysteme, unterschiedliche Spots, Seile und Zubehör. Mit diesen Komponenten ist nahezu jede Lichtlösung in Wohnräumen zu realisieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Höhe
300 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.