Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 7290 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7290 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
HERMA 7290 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23398424
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7290
EAN/GTIN:
     4008705072908
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
540 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.