Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 7255 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7255 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
HERMA 7255 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23398428
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7255
EAN/GTIN:
     4008705072557
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
255 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.