Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 7245 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7245 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
HERMA 7245 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23398431
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7245
EAN/GTIN:
     4008705072458
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
245 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.