Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 7236 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7236 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
HERMA 7236 Magazin- & Buch-Cover Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23398433
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7236
EAN/GTIN:
     4008705072366
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.