Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker KA86-QS Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker KA86-QS Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Black & Decker KA86-QS Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Black & Decker KA86-QS Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Black & Decker KA86-QS Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Black & Decker KA86-QS Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23515689
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     KA86-QS
EAN/GTIN:
     5035048175163
  • Kleines Frontrollerdesign, für größere Schleiffläche und Arbeiten näher an der Kante
    - Kraftvoller 720W Motor - Ideal zum Schleifen großer Flächen und für schnellen Materialabtrag ( z. B. Holzfussböden, Türen oder anderes)
    - Automatische Zentrierung des Schleifbandes für einfache Handhabung
    - Staubfangsack für ein sauberes Arbeitsumfeld und einfache Montage
    - Vereinfachte Bandmontage für problemloses Austauschen der Schleifbänder
    - Speziell geeignet für schnellen Materialabtrag auf großen Flächen wie Türen oder Tischplatten

    Enthält
    - Staubfangsack
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
720 W
Maximum Papiergröße
75 x 457 mm
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Größe der Schleifplatte (BxT)
75 x 145 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
3 m
Leistungen
Leerlaufbandgeschwindigkeit (max.)
206 m/min
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Entstaubungsanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.