Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram T8 Relax L Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram T8 Relax L Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Osram T8 Relax L Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23548879
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300325699
EAN/GTIN:
     4050300325699
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
OSRAM Leuchtstoffl ampen zeichnen sich durch lange Lebensdauer, geringen Stromverbrauch und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die vielfach bewährte Lampentechnik umfasst T5-Stablampen (∅ 16 mm), T8-Stablampen (∅ 26 mm) sowie auch Lampen in Sonderformen (Ringform, U-Form).

- T8-Stablampen sind die kostengünstige Lösung für den gewerblichen und privaten Bereich, sie sind auch in Sonderlichtfarben verfügbar
- T5-Stablampen zeichnen sich durch hohe Effi zienz und lange Lebensdauer aus
- Ringlampen verteilen das Licht aufgrund ihrer Form sehr gleichmäßig
- U-Lampen eignen sich insbesondere für raumsparende und kostengünstige Lichtkonzepte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3350 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Rohrförmig
Glühbirnengröße
T8
Oberflächentyp
Weiß
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
43 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.