Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Schwaiger ZA8970 011 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23549695
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZA8970011
EAN/GTIN:
     4004005897005
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Diese SCHWAIGER® Zimmerantenne ist für den terrestrischen Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen (UKW) entwickelt worden. Der zusätzliche Empfang von digitalen Regionalprogrammen macht diese Antenne so besonders. Der eingebaute Verstärker ermöglicht die Übertragung in Full HD oder auch 3D. Die Antenne kann, dank des Standfußes, frei im Raum aufgestellt oder auch an der Wand montiert werden. - Empfang von digitalen Fernsehprogrammen (DVB-T / DVB-T2) - Empfang von digitalen Regionalprogrammen - Empfang von UKW Signalen - Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB+) - Integrierter Verstärker ist stufenlos einstellbar - Einfaches Aufstellen durch integrierte Standfüße - Antennenanschlusskabel, 230 V AC Netzadapter und Diplexer (Verteiler) sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Antenne Zunahmeniveau (max)
45 dBi
Stromkabellänge
1.4 m
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Empfangsbereich (UHF)
474 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.