Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0016 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0016 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
LogiLink ID0016 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
LogiLink ID0016 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
LogiLink ID0016 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24051869
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0016
EAN/GTIN:
     4260113567906
Suchbegriffe:
LogiLink Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Mini Notebookmaus mit USB Anschluss von LogiLink mit optischem Sensor und 800 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Die gummierte Oberfläche verhindert ein Abrutschen und sorgt für festen Halt. Mit dem praktischen Kabeleinzug kann man die gewünschte Länge des Kabels einstellen. Mit den blau beleuchteten LED Scrollrad wird die Maus zum echten Designobjekt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
88.5 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
50 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Einfahrbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
800 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0027
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.