Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel I350T4V2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel I350T4V2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Intel I350T4V2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24220025
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     I350T4V2
EAN/GTIN:
     675901290494
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
iWARP/RDMA
iWARP bietet konvergierte Fabric-Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet. Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für eine niedrige Latenz sorgen, sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und Transport Acceleration.

Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV
Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.

Intel® Ethernet-Stromverwaltung
Die Intel® Ethernet-Stromverwaltungstechnik enthält Lösungen für herkömmliche Energieverwaltungsansätze durch die Senkung des Stromverbrauchs im Leerlauf, Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs als bedarfsorientierte Funktion, den Betrieb bei maximaler Energieeffizienz wann immer möglich und die Aktivierung der Funktion ausschließlich im Bedarfsfall.

Flexible Port Partitioning
Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.

Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Grün, Silber
Chipsatz
Intel® I350
LED-Anzeigen
LAN
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Cat 5 up to 100m
Marktsegment
Server
Verlustleistung (TDP)
5 W
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Speicher-über-Ethernet
Ja
Geschwindigkeits
5.0 GT/s, x4 Lane
Intelligent Offloads
Ja
Intel® Ethernet Power Management
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
Ja
Schnittstelle
PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Produkttyp
Network Interface Card
Thermal Design Power (TDP)
5 W
Anzahl der QPI links
Quad
Prozessorfamilie
Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)-Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)
Ethernet-Adapter ARK ID
84805
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Controller Typ
Intel I350
Kabeltyp
Cat 5 up to 100m
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Speicher über Ethernet
iSCSI, NFS
Geboren am
Q3'14
Startdatum
Q3'14
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Copper
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-controllers/ethernet-i350-server-adapter-brief.html?wapkw=i350
Produktbezeichnung
Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Gigabit server adapter
Produktreihe
Intel® I350
Produktcodename
Powerville
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
PCI version
2.1
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.9 mm
Tiefe
135.4 mm
Höhe
120 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1as, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IP
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LAN-Controller
Intel® I350
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.