Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S6505 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington S6505 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz
Remington S6505 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24224842
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     S6505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Aufwärmzeit
15 s
Merkmale
Temperatur
230 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Plattentiefe
110 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.