Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS02046 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS02046 TV-Signalverstärker
Axing BVS02046 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24237181
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS02046
EAN/GTIN:
     7611682003444
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • 47 … 1006 MHz
    - Dämpfung und Entzerrung über Platinenschalter einstellbar
    - Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpern steckbar
    - Steckbares Rückkanal-Modul
    - Alu-Druckgussgehäuse
    - Messbuchsen an Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 1006 MHz
Verstärkung (forward path)
30 dB
Rauschmaß
6.5 dB
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.