Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24237193
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS02066
EAN/GTIN:
     7611682003345
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Fernspeisbar
Dämpfung und Entzerrung einstellbar
Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpern steckbar
Eingebauter aktiver Rückkanal 5...65 MHz
Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpern steckbar
Alu-Druckgussgehäuse
Messbuchsen an Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
38 dB
Zuwachs (return path)
30 dB
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Eingangsspannung
30 - 65 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.