Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0048 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0048 Patch Panel 1U
LogiLink NP0048 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24239279
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
RJ45 Verteilerfeld Kategorie 6 Klasse E 250 MHz ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1 24 geschirmte RJ45 Buchsen Voll geschirmtes Stahlgehäuse 1HE Farbe: RAL9005 black
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6e
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
125 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0040
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.