Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Standard Cassette Maintenance Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Standard Cassette Maintenance Roller
Epson Standard Cassette Maintenance Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24240652
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S990011
EAN/GTIN:
     8715946540528
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produkttyp
Wartungs-Set
Ursprungsland
Indonesien
Kompatibilität
WF-(R)8xxx
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.118 g
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.