Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 1402VLZ4 Audio-Mixer 14 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24315147
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     1402VLZ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
317 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
386 mm
Verpackungstiefe
409 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
5400 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2500 Ohm
Outputs
THD, totalklirren
0.0007 %
Audio
Anzahl Kanäle
14 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 50000 Hz
Anzahl der EQ bands pro Kanal
3
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
14
Weitere Suchbegriffe: mackie mischpult, club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,39*
€ 571,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,03*
€ 561,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.