| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24316766 Herst.-Nr.: 20052 EAN/GTIN: 4250234500524 |
|
|
| | |
| Aptaris Caseless Mount für GoPro
Caseless mount. Der Aptaris Caseless Mount für GoPro bietet die Möglichkeit, eine Action-Kamera in Kombination mit dem Aptaris für GoPro zu verwenden ohne das wasserfeste GoPro-Gehäuse. Dadurch können Sie den Micro- und Mini-HDMI-Anschluss der GoPro in Verbindung mit dem Aptaris Cage-System nutzen. Dank mehrerer ¼“-Gewinde seitlich und an der Unterseite können Sie den Einsatz auch ohne Cage z.B. auf einem Stativ verwenden. Für Halt sorgt ein hochwertiges Gummiband, das die Kamera und den Caseless mount umschließt.
- GoPro-Einsatz und damit Nutzung aller GoPro-Anschlüsse - dank mehrerer ¼“-Gewinde auch ohne Cage nutzbar Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 63 mm | | Tiefe | 34 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 56 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Verbindender Thread | 1/4 Zoll | | Kompatibilität | Aptaris GoPro |
|
| | |
| | | |
| |