Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 4.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24322186
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-174.0
EAN/GTIN:
     4039784535008
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
Kärcher-Zubehör
bewässerungsuhr kärcher
Einfach programmierbarer Bewässerungsautomat zur bedarfsgerechten Bewässerung. Bewässerung startet und stoppt zu voreingestellter Zeit. Mit abnehmbarem Bedienteil. Mit Hahnanschluss & Vorfilter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Bewässerungstimer
Anzahl der Ausgänge
1
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Mindestbewässerungszeit
1 min
Maximale Bewässerungszeit
120 min
Steuerung
Drehregler
Lieferumfang
Wasserhahnadapter enthalten
Ja
Anzahl der Hahnadapter
1
Vor-Filter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
300 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bewässerungsautomat
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.