Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20370 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20370 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20370 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20370 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20370 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20370 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24346022
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20370
EAN/GTIN:
     4250234503709
Sie brauchen jede Menge Zubehör beim Filmen, haben aber zu wenig Platz an Ihrem Rig? Ideal hierfür ist dieses Set mit gleich zwei walimex pro Swivel Auslegearmen, an denen Sie sämtliches Videozubehör ganz nach Belieben montieren können. Dank der Kugelgelenke können Sie die Arme und das Zubehör individuell arretieren und flexibel einsetzen. walimex pro Swivel Arm Der walimex pro Swivel Arm ist ein multifunktioneller, flexibler Helfer, der in keinem Studio fehlen sollte. Der 18cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms, mit dem Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig einstellen können. Flexibel sind Sie auch bezüglich Ihrer Anschlussmöglichkeiten: Sie haben zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter zur Verfügung. Flexibilität bietet der Swivel Arm auch in den Anwendungsmöglichkeiten: Er ist ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys. Mit ihm können Sie Videozubehör wie Videoleuchten, Monitore und Mikrofone an Ihrem Rig oder Dolly anbringen. Die Gelenke ermöglichen dabei eine beliebige Ausrichtung des Schwenkarms. Außerdem kann der Gelenkarm an Aufnahmetischen eingesetzt werden, um ungewöhnliche Positionen zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven. Die hochwertigen Materialien sorgen für die nötige Stabilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Gewicht
195 g
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungsarm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
2000 kg
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.