Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SRC-SR20 Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FANTEC
FANTEC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24353361
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1671
EAN/GTIN:
     4250273410143
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Geeignet für die Montage an 19" Servergehäusen und Storagegehäusen. Ermöglicht den Voll-Auszug aus 19" Serverschränken und Schaltschranken und erleichtert dadurch Wartungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2160 g
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.