Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOA ER-2230W Megaphon Draußen 45 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOA ER-2230W Megaphon Draußen 45 W Grau, Weiß
TOA ER-2230W Megaphon Draußen 45 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24381593
Hersteller:
     TOA
Herst.-Nr.:
     ER-2230W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megaphon toa
megafon
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Draußen
Ausgangsleistung
45 W
Produktfarbe
Grau, Weiß
Megaphone Modi
Unterhalten
Maximale Reichweite
1000 m
Impedanz
600 Ohm
Material
Aluminium-Guss, Vinyl
Akku-/Batterietyp
R20P
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
351 mm
Länge (mm)
512 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
10
Arbeitsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,04*
€ 561,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,29*
€ 482,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.