Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-TR6 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-TR6 Überwachungskamerazubehör Montage
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-TR6 Überwachungskamerazubehör Montage
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-TR6 Überwachungskamerazubehör Montage
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-TR6 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24454707
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-TR6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3
Gehäusematerial
Aluminium
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.