Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-0915951 Herst.-Nr.: 407-BBOR EAN/GTIN: 4053162882904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Dell SFP Transceiver stellt Glasfaserkonnektivität zur Vergrößerung der Netzwerkreichweite bereit. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | <ul><li>Dell Networking S5224F-ON - Dell Networking X1018 - PowerEdge R730XL - Dell Networking N2024 - PowerEdge VRTX - Dell Networking N3048ET-ON - Dell Networking N4032 - Dell Networking S4048T-ON - Dell Networking N3048 - PowerEdge R730xd XL - Dell Networking N4064F - Dell Networking C9010 - Dell Networking N2024P - Dell Networking S5212F-ON - PowerConnect M8024K - Dell Networking N2000 Series - PowerConnect 8100 - Dell Networking N1500 Series - PowerConnect 3548 - Dell Networking N4032F - Dell Networking N3000 Series - Dell Networking S6100 - Dell Networking S5248F-ON - Dell Networking N4064 - Dell Networking N3024F - PowerConnect 3524 - Dell Networking S5296F-ON - Dell Networking C1048P - Dell Networking N3024ET-ON - Dell Networking N3024EF-ON - PowerConnect 7024 - Dell Networking N2048P - Dell Networking N3048P - Dell Networking N3024 - Dell Networking Z9100 - Dell Networking S5232F-ON - Dell Networking N4000 Series - PowerConnect 7024F - Dell Networking N2048 - Dell Networking S4048-ON - Dell Networking X1026 - Dell Networking X1052 - Dell Networking N3024P - PowerEdge FX2</li></ul> | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | mini-GBIC/SFP | ![](/p.gif) | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | SFP-Transceiver-Standard | SX | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 550 m | ![](/p.gif) | Wellenlänge | 850 nm | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 1000BASE-SX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 128 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,77* | € 82,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 75,86* | € 85,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,48* | € 90,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 99,14* | € 110,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 149,26* | € 165,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 128 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 128 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 128 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|