Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA KUMO CP Kontrollpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA KUMO CP Kontrollpanel
AJA KUMO CP Kontrollpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24505577
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KUMO-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Typ
Kontrollpanel
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kompatibilität
KUMO 1604, KUMO 1616, KUMO 3232, KUMO 6464
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,36*
€ 1.017,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,59*
€ 1.014,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,52*
€ 991,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,07*
€ 898,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.