Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus LC-60.5GL Objektivdeckel Digitalkamera 6,9 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus LC-60.5GL Objektivdeckel Digitalkamera 6,9 cm Braun
Olympus LC-60.5GL Objektivdeckel Digitalkamera 6,9 cm Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24554349
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V603001MW000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
olympus objektivdeckel
objektivdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Zweck
Digitalkamera
Material
Leder
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
69 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
31.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.