| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-24555968 Herst.-Nr.: 25050 EAN/GTIN: 3505100025054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften/Montage Der Bewegungsmelder Swiss Garde 360 Premium AP ist geeignet für grossflächige Räume wie z. B. Tiefgaragen, bei denen ein spritzwasser-geschützter Bewegungsmelder mit einem grossen Erfassungsbereich erwünscht ist. Dank seiner Pyrosensor- und Linsenanordnung erfasst er Bewegungen auch in grosser Entfernung sicher und zuverlässig. Damit eignet er sich bestens für Lagerhallen, Tiefgaragen, Kellerräume und Aus- senanwendungen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Integrierte Sensoren | Bewegungssensor | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Eingang, Garage, Garten, Büro, Abstellkammer, Toilette | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Oberfläche | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzart | II | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Strahlungswinkel | 360 ° | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 75 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 125 mm | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |