Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24555979
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-128G-B35
EAN/GTIN:
     619659082338
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung
    - USB 2.0-Wechselspeichermedium (abwärtskompatibel zu USB 1.1)
    - robustes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem USB -Anschluss
    - inkl. SanDisk SecureAccess Software (Download notwendig): schützt die privaten Dateien in einem verschlüsselten, passwortgeschützten Ordner (128-bit-AES -Verschlüsselung)

    Systemvoraussetzungen:
    - Betriebssystem: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS X Ver. 10.1.2 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
60.2 mm
Gewicht
6.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE, KCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
79.5 mm
Höhe des Versandkartons
133.35 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SanDisk SecureAccess
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
8.64 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
25.65 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.