Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber
Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber
Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber
Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber
Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber
Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber
Apple iPhone 6 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 8 4G 128 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24555988
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGAE2ZD/A
EAN/GTIN:
     888462040440
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Mehr als größer
Das iPhone 6 ist nicht einfach nur größer. Es ist einfach in allem besser. Länger und breiter, aber deutlich dünner. Leistungsstärker, aber unglaublich energieeffizient. Seine glatte Oberfläche aus Metall schließt nahtlos an unser neues Retina HD Display an. So entsteht eine durchgehende Form, in der Hardware und Software in perfekter Einheit zusammenarbeiten – für eine neue iPhone Generation, die nach allen Maßstäben besser ist.

Dieses iPhone ist das Größte. Und dünnste.
Um ein iPhone mit größerem und fortschrittlicherem Display zu entwickeln, mussten wir die Grenzen des Designs erweitern. Vom nahtlosen Übergang zwischen Glas und Metall bis zu seiner abgerundeten Form wurde jedes Detail sorgfältig durchdacht, um das Erlebnis noch besser zu machen. So fühlt sich das iPhone 6 auch mit einem größeren Display genau richtig an.

Mehr Display. Und besser ist es auch.
Ein größeres Display zu entwickeln, ist eine Sache. Ein größeres Multi‑Touch Display mit brillanten Farben und höherem Kontrast bei noch breiteren Betrachtungswinkeln zu entwickeln, ist eine ganz andere. Aber genau das haben wir beim neuen Retina HD Display gemacht.

Extreme Leistung. Extrem effizient.
Mit seiner 64-Bit Desktoparchitektur liefert der neue A8 Chip mehr Power, obwohl er ein größeres Display steuert. Der effiziente M8 Motion Coprozessor erfasst Daten von fortschrittlichen Sensoren und dem neuen Barometer. Und mit der verbesserten Batterielaufzeit kannst du mit dem iPhone 6 mehr machen, und das länger als je zuvor.

Diese Kamera hat das Fotografieren verändert. Und jetzt das Filmen.
Mit keiner anderen Kamera werden von so vielen Menschen so viele Fotos gemacht wie mit dem iPhone. Jetzt hat die iSight Kamera einen neuen Sensor mit Focus Pixels und neue Videofunktionen wie 1080p HD Videos mit 60 Bildern pro Sekunde, Zeitlupenvideos mit 240 Bildern pro Sekunde und Zeitraffervideo. Und du hast mehr Gründe, mehr Momente auch auf Video festzuhalten.

Schnelleres mobiles Internet. Weit und breit.
Das iPhone 6 hat schnellere LTE Download-Geschwindigkeiten und unterstützt mehr LTE Frequenzen als andere Smartphones. So kannst du dich per Roaming an noch mehr Orten verbinden. Und die Geschwindigkeit im WLAN ist bis zu 3x schneller.

Sicher. Mit nur einer Berührung.
Unsere Touch ID Technologie ist wegweisend. Sie macht es einfach, dein iPhone mit dem perfekten Passwort abzusichern: deinem Fingerabdruck. Du kannst damit auch bei iTunes, iBooks und im App Store einkaufen – ohne dein Passwort eingeben zu müssen.

Der größte iOS Release aller Zeiten.
iOS 8 ist das fortschrittlichste mobile Betriebssystem der Welt. Es kommt mit unglaublichen neuen Funktionen und mit Features, die ideal für das größere Display sind. iOS 8 funktioniert nicht nur nahtlos mit dem iPhone 6. Es sorgt auch dafür, dass sich einfach alles größer und besser anfühlt.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A8
64-Bit Computing
Ja
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
M8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1300:1
Touch-Technologie
Multitouch
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
401 ppi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1.2 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi
1080p, 720p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Videoaufnahme
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 8
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mitgelieferte Software
Health FaceTime Mail Safari Siri iTunes Store App Store iBooks Game Center
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
Edge, GSM
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
AirPlay
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Breite
77.8 mm
Tiefe
7.1 mm
Höhe
158.1 mm
Akku/Batterie
Sprechzeit (3G)
24 h
Standby-Zeit (3G)
384 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Browsingzeit (WLAN)
12 h
Browsingzeit (3G)
12 h
Browsingzeit (4G)
12 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
80 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
14 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.91 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.99 W/kg
Multimedia
Unterstützte Audioformate
AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV
Unterstützte Videoformate
AVI, M4V, MOV, MP4
Unterstützte Bildformate
GIF, JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX
Unterstütztes Archivformat
PLZ
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Navigation
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,19*
€ 771,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,18*
€ 755,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,08*
€ 735,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.