Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z5911X0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Haushaltsgeräte-Montage-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z5911X0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Haushaltsgeräte-Montage-Set
Neff Z5911X0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Haushaltsgeräte-Montage-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24583739
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z5911X0
EAN/GTIN:
     4242004121381
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Adapter
Dunstabzugshauben-Befestigungsmater...
dunstabzugshauben adapter
Adapter für Inselessen

Zur Montage an Dachschrägen nach links oder rechts

Geeignet für eine Dachschräge von 20° - 45°
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2980 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Neff
Design
Typ
Haushaltsgeräte-Montage-Set
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.