Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 1 HE, 525 mm Tiefe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 1 HE, 525 mm Tiefe, grau
Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 1 HE, 525 mm Tiefe, grau
Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 1 HE, 525 mm Tiefe, grau
Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 1 HE, 525 mm Tiefe, grau
Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 1 HE, 525 mm Tiefe, grau
Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 1 HE, 525 mm Tiefe, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24584074
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712248
EAN/GTIN:
     766623712248
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Die Intellinet 19"-Fachböden sind die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen. Wählen Sie aus vier Varianten, passend für jeden Bedarf: zur Festmontage, zur Frontmontage, mit besonders hoher Traglast (bis zu 100 kg) oder ausziehbar. Darüber hinaus sind Sie flexibel mit Tiefen von 150 mm bis 900 mm sowie in den Farben schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
525 mm
Materialdicke
1 mm
Gewicht
1830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.