Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DDLE 24 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DDLE 24 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE 24 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE 24 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24604065
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     228842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer DDLE Easy ist für die Versorgung von Waschtischen, Küchenspülen, Duschen und Badewannen geeignet. Zwei Festtemperaturen von 42 °C und 55 °C sind wählbar, welche durch eindeutige Anwendungssymbolen am Drehregler gekennzeichnet sind. Die Steuerelektronik des DDLE Easy sorgt für eine gute Temperaturkonstanz. Der glasfaserverstärkte Heizblock liegt direkt im Wasser und ist somit sehr verkalkungsunempfindlich. Außerdem sind Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung gegeben. Die Montage geht durch ein separates Montageblech und einen Drehverschluss einfach von der Hand. Der Durchlauferhitzer kann mit allen handelsüblichen geschlossenen Armaturen kombiniert werden. Der Elektroanschluss ist sowohl von oben als auch von unten möglich. Die Stromversorgung erfolgt über einen Festanschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
4000 g
Leistungen
Max. Leistung
24000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
55 °C
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
Electronische Leistungskontrolle
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
475 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
228841
ab € 224,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.