Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Ausziehbarer Fachboden, 1 HE, geeignet für Schränke mit 600 bis 800 mm Tiefe, Ablagefläche 350 mm Tiefe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" Ausziehbarer Fachboden, 1 HE, geeignet für Schränke mit 600 bis 800 mm Tiefe, Ablagefläche 350 mm Tiefe, schwarz
Intellinet 19" Ausziehbarer Fachboden, 1 HE, geeignet für Schränke mit 600 bis 800 mm Tiefe, Ablagefläche 350 mm Tiefe, schwarz
Intellinet 19" Ausziehbarer Fachboden, 1 HE, geeignet für Schränke mit 600 bis 800 mm Tiefe, Ablagefläche 350 mm Tiefe, schwarz
Intellinet 19" Ausziehbarer Fachboden, 1 HE, geeignet für Schränke mit 600 bis 800 mm Tiefe, Ablagefläche 350 mm Tiefe, schwarz
Intellinet 19" Ausziehbarer Fachboden, 1 HE, geeignet für Schränke mit 600 bis 800 mm Tiefe, Ablagefläche 350 mm Tiefe, schwarz
Intellinet 19" Ausziehbarer Fachboden, 1 HE, geeignet für Schränke mit 600 bis 800 mm Tiefe, Ablagefläche 350 mm Tiefe, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24605879
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712613
EAN/GTIN:
     766623712613
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Die Intellinet 19"-Fachböden sind die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen. Wählen Sie aus vier Varianten, passend für jeden Bedarf: zur Festmontage, zur Frontmontage, mit besonders hoher Traglast (bis zu 100 kg) oder ausziehbar. Darüber hinaus sind Sie flexibel mit Tiefen von 150 mm bis 900 mm sowie in den Farben schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
3200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.