Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2.5" Memory Play USB 3.0 1TB Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24615702
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021460
EAN/GTIN:
     4034303020485
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die praktische TV Festplatte für noch mehr Fernsehvergnügen

Die externe TV Festplatte 2,5" Memory Play zeichnet all Ihre Lieblingsserien und -filme auf und lässt sich so zu Ihrer persönlichen Mediathek verwandeln. Sie kann an jeden Fernseher oder Satellitenreceiver angeschlossen werden, der über eine PVR Funktion verfügt. So lassen sich Sendungen problemlos aufzeichnen und zu einem beliebigen Zeitpunkt ansehen oder per Time-Shift Funktion pausieren und wieder abspielen. Das 60 cm lange USB 3.0 Kabel ermöglicht die Platzierung der Memory Play neben dem Fernseher. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Halterung kann sie aber auch unauffällig hinter dem Fernseher befestigt werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 und Mac OS 10.x
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
78 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6021480
ab € 75,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.