| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24619326 Herst.-Nr.: 712767 EAN/GTIN: 766623712767 |
| |
|
| | |
| Führen Sie Netzwerkkabel aus dem hinteren Bereich Ihres Schrankes genau auf die Höheneinheit durch, auf der Sie es benötigen. Die praktische, integrierte Bürstenleiste dieser Intellinet Kabeldurchführung hält zudem Staub von Ihren empfindlichen Netzwerkkomponenten fern. Erhältlich in 1 oder 2 Höheneinheiten sowie in grau oder schwarz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 15 mm | | Tiefe | 483 mm | | Höhe | 45 mm | | Gewicht | 240 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Rack Zubehör, kabeldurchführung schwarz, 19 zoll kabelbügel, intellinet kabeldurchführung, Komponent |
| | |
| |