Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 2011-v3 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 2011-v3 (Socket R) |
| Anzahl Prozessorkerne | 18 |
| Prozessor Verlustleistung (max) | 160 W |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Technische Details | Anzahl der USB-Anschlüsse | 11 |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
| Energiequelle | ATX |
| Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 4.0 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel i210 |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C |
| Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
| Unterstützte RDIMM Modulkapazität | 4GB, 8GB, 16GB, 64GB |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 10 |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
| RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| ECC сompatibility | ECC |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 1000 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 330 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 10 |
| S/PDIF aus Stecker | Ja |
| TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |