Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL ST 608910 Kabelgebunden Decke/Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL ST 608910 Kabelgebunden Decke/Wand Weiß
STEINEL ST 608910 Kabelgebunden Decke/Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24651594
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     608910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Der Klassiker – völlig neu. Mit noch mehr Verstellwinkeln horizontal und verti-kal, mehr Reichweite und mehr Erfassungs präzision erlaubt der IS 140-2 die zuverlässige. Über wachung von Flächen. Das weiter verbesser te optische System mit präzisen, sphärischen. Linsen ermög licht eine noch exaktere. Personenerfassung und eine einzigartig konstante Reichweite.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 86 x 95 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
8 - 35 s
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.