Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL RS 16 L Deckenbeleuchtung E27 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL RS 16 L Deckenbeleuchtung E27 100 W
STEINEL RS 16 L Deckenbeleuchtung E27 100 W
STEINEL RS 16 L Deckenbeleuchtung E27 100 W
STEINEL RS 16 L Deckenbeleuchtung E27 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24651611
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     ST 738013
EAN/GTIN:
     4007841738013
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Sensor Innenleuchte RS 16 L
Preiswert.
Hochfrequenz-Innenleuchte RS 16 L, ideal für Flur, Diele, Treppenhaus und Bad, 360° Erfassungswinkel, stufenlose elektronische Reichweiteneinstellung von 3 - 8 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Anschlussmöglichkeit für weiteren Verbraucher (z.B. Lüfter).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Opal
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
100 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend, LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
275 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsspannung
230-240 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
221126.002.4.19
ab € 65,40*
Ähnlich
Steinel
56032
ab € 45,20*
Ähnlich
Steinel
RS PRO LED P1
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.