Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar X-TREMECOVER Baumwolle, Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar X-TREMECOVER Baumwolle, Polyester Schwarz
LauraStar X-TREMECOVER Baumwolle, Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24656411
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     127.7800.898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
LAURASTAR freut sich, exklusiv einen Bezug anbieten zu können, der aus ultraresistentem Material besteht, dans in professioneller Schutzbekleidung gegen Hitze und Flammen Verwendung findet, die vorzugsweise von Feuerwehrleuten, Kampfjetpiloten und der Polizei getragen wird. Optimierte Sicherheit - das heisse Bügeleisen kann gefahrlos direkt auf dem Bezug abgestellt werden. Bügeln wird schneller und komfortabler. Der Bügelbezug wurde mit Bügelexperten unter extremen Bedingungen getestet, bei 30° C waschbar ohne Schleudergang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
1250 mm
Merkmale
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Plattengröße (B x T)
420 x 1250 mm
Kompatibilität
LAURASTAR PULSE / LAURASTAR PULSE SILVER / LAURASTAR S7a / LAURASTAR S6a / LAURASTAR S5a / LAURASTAR S4a / PREMIUM S3 / LAURASTAR X1a / LAURASTAR X2a / LAURASTAR F1a / LAURASTAR F2a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,10*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 187,58*
€ 223,2202
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,43*
€ 217,0917
pro Stück
ab 15 Stück
€ 169,47*
€ 201,6693
pro Stück
ab 30 Stück
€ 164,57*
€ 195,8383
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 156,10*
€ 185,759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.