Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 200 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 200 Series
Campingaz 200 Series
Campingaz 200 Series
Campingaz 200 Series
Campingaz 200 Series
Campingaz 200 Series
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24660596
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000015079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Die Kocher 200 Series und Base Camp™ sind starke, stabile und kompakte Einstiegskocher in Markenqualität, die durch ihre Leistung und einfache Bedienung überzeugen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Breite
52 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Produktfarbe
Blau, Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.