Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 53510 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 53510 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 53510 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 53510 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24663219
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53510
EAN/GTIN:
     4003318535109
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Ein stabiles Zahlenkombinationsschloss mit Zinkdruckgussgehäuse, Stahlbügel und individuell einstellbarem Zahlencode - Schlosskörper aus Zinkdruckguss - Bügel aus Stahl - Individuell einstellbarer Zahlencode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
22 mm
Höhe
54 mm
Schäkeldurchmesser
3 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Beste Verwendung
Koffer
Produktfarbe
Weiß
Korpusmaterial
Stahl, Zink
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
Rund
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.