| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-24695351 Herst.-Nr.: SLC80321201S EAN/GTIN: 0783384236417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 436.9 x 304.8 x 43.18 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 5030 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Konsolen-Port | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anzahl serielle Anschlüsse | 32 | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 120-230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 | Technische Details | Rack-Einbau | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |