Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex XS 713 Schwingschleifer 12000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex XS 713 Schwingschleifer 12000 RPM
Flex XS 713 Schwingschleifer 12000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24780648
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     334.111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
230 Watt Exzenterschleifer
- Geräuscharmer Motor
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugung mit beiliegendem Adapter
- Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Kompakte, handliche und leichte Bauform
- Einfache Schleifmittelbefestigung mit Kletthaftung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
230 W
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
75 W
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
1.6 mm
Lieferumfang
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Entstaubungsanschluss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
102.229
ab € 1,02*
Zubehör
FLEX
391.581
ab € 10,27*
Zubehör
FLEX
392.731
ab € 4,08*
Zubehör
FLEX
393363
ab € 81,93*
Zubehör
FLEX
398.365
ab € 6,10*
Zubehör
FLEX
419.176
ab € 110,61*
Zubehör
FLEX
104167
ab € 2,04*
Zubehör
FLEX
393371
ab € 12,89*
Zubehör
FLEX
100080
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.